Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
- copia
- copia
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 8
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Dimensione: HPC2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva HPC
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 20 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 14.5 mm
Diametro interno: 10 mm
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Grigio
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Plastica
Materiale: Gomma
Diametro interno: 15 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 128 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Giallo
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3 mm