LEGRAND - LEG032544 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM4 - 032544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
2000 M
EAN
3414970965134
Codice prodotto
LEG032544
Cod. produttore
032544
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
8
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Turchese
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
73 mm
Terreno:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


