LEGRAND - LEG86745 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G3/8 - 86745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8009561132542
Codice prodotto
LEG86745
Cod. produttore
86745
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/8 di pollice
Dimensione della filettatura PG esterna:
13.5
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


