pagina iniziale

LEGRAND - LEG032523 CAVO 4 FIBRE LOOSE OS2 CORRUGATO A - 032523

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 2000 M

EAN

3414970964939

Codice prodotto

LEG032523

Cod. produttore

032523

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

4

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85 mm

Terreno:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo in fibra ottica monomodale OS 2 (9/125 ?m) - (COMPATIBILE OS1) Esterno, nastro d’acciaio corrugato 4 fibre - 2000 m