pagina iniziale

LEGRAND - LEG310470 BATTERY CAB LONG LIFE TRIMOD A - 310470

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310470 BATTERY CAB LONG LIFE TRIMOD A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 240...290 V

  • Tensione d'uscita - 192...240 V

  • Numero delle fase primarie - 2

  • Tecnologia UPS - Online

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971509139

Codice prodotto

LEG310470

Cod. produttore

310470

Produttore

BTI

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

240...290 V

Tensione d'uscita:

192...240 V

Numero delle fase primarie:

2

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

600 mm

Profondità:

800 mm

Altezza:

1635 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

710 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

3

Trimod MCS - Cabinet batterie aggiuntivo con batterie Long life per CPS tipo A

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND