pagina iniziale

LEGRAND - LEG035347 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 640/470 - 035347

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035347 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 640/470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolazione della temperatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353476

Codice prodotto

LEG035347

Cod. produttore

035347

Produttore

BTI

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Larghezza:

315 mm

Altezza:

605 mm

Profondità:

209 mm

Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 640/470W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C +50°C. Dotati di termostato elettronico

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND