Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1200 mm
Numero prese di uscita tipo C13: 0
Connettore d'Ingresso: Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C19: 0
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 36 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 16...28 mm
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Tensione d'uscita: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 15000 VA
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Altezza: 176 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Larghezza: 440 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale