Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Numero di barre DIN: 3
Altezza: 600 mm
Larghezza: 400 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 40 mm
Larghezza: 90 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 77 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Larghezza (piccola): 100 mm