Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Larghezza (grande): 50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a destra
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Striscia filettata per armadio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tensione d'ingresso: 176...280 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tipologia: Braccio di supporto
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 21 min
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Plastica
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 47 mm
Numero di poli: 1
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 15000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 13 min
Tipologia: Connettore integrato
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP): IP66