LEGRAND - LEG056458 SPINA MOBILE 90 GRADI IP44 16A 3P+N+T 38 - 056458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3245060564582
Codice prodotto
LEG056458
Cod. produttore
056458
Produttore
BTI
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
3000
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


