pagina iniziale

LEGRAND - LEG480103 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150-100 H50 Z - 480103

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480103 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150-100 H50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972133029

Codice prodotto

LEG480103

Cod. produttore

480103

Produttore

BTI

Larghezza (grande):

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Riduzione concentrica. Altezza: 50 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND