LEGRAND - LEG82055 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 16-NPT1/2 - 82055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
8009561527225
Codice prodotto
LEG82055
Cod. produttore
82055
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND