LEGRAND - LEG311097 KEOR COMPACT BATT CABT 20KVA - 311097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese di uscita tipo C19 - 0
Connettore d'Ingresso - Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13 - 0
Interfaccia USB - no
Con interfaccia di comunicazione RS 232 - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
29.195 Kg CO₂-eq
EAN
3414972095792
Codice prodotto
LEG311097
Cod. produttore
311097
Produttore
BTI
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipologia costruttiva:
Tower
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
260 mm
Profondità:
850 mm
Altezza:
890 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
149.5 kg
Modulare:
no
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND