pagina iniziale

LEGRAND - LEG310660 BATTERY CABINET DK+ 1KVA - 310660

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310660 BATTERY CABINET DK+ 1KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Batteria/accumulatore

  • Larghezza - 440 mm

  • Altezza - 176 mm

  • Profondità - 425 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970827012

Codice prodotto

LEG310660

Cod. produttore

310660

Produttore

BTI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Batteria/accumulatore

Larghezza:

440 mm

Altezza:

176 mm

Profondità:

425 mm

Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310170 - 12 batterie da 12V/7,2Ah

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND