Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 182 mm
Larghezza: 401 mm
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 240...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Colore: Nero
Tipologia: Aperto
Diametro del foro: 4 mm