LEGRAND - LEG058970 QUADRETTO CANTIERE MONOFASE A 4 PRESE - 058970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3414971023819
Codice prodotto
LEG058970
Cod. produttore
058970
Produttore
BTI
Quadro da cantiere con maniglia integrata, per l\'alimentazione di utensili elettrici portatili. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Facilità di fissaggio a muro senza dover aprire il centralino (fissaggi esterni). Supporti per fissaggiocavi su entrambi i lati. Protezione integrata con interruttore magnetotermico differenziale con In= 16 A, Idn= 30mA ed Icn= 6kA. Versione con 4 prese, IP44, IK09. Composizione: 2 x 2P+T 16A, prese standard tedesco + 2 x 2P+T 16A, prese IEC 230Vac. Con 10m di cavo e spina IEC 16A - 230Vac
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


