pagina iniziale

LEGRAND - LEG039074 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 240 - 039074

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG039074 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 240...240 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060390747

Codice prodotto

LEG039074

Cod. produttore

039074

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

240...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

240...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

46 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-30...100 °C

Profondità:

86 mm

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 12 mm. Passo 46 mm. capacit nominale 240 mmq. Per guide simmetriche

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND