Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Altezza: 270 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 475 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
- copia
- copia
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 800 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 150 mm
Tensione d'ingresso: 176...280 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tensione d'ingresso: 300...366 V
Tensione d'uscita: 248...300 V
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Tensione d'uscita: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 40000 VA
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP): IP66
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Lunghezza del chiodo: 20 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V