LEGRAND - LEG310784 CABINET BATTERIE MEGALINE + 10 KB - 310784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 475 mm
Altezza - 270 mm
Profondità - 570 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063107847
Codice prodotto
LEG310784
Cod. produttore
310784
Produttore
BTI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
475 mm
Altezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 10 kb


