Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Colore: Grigio
Bomboletta spray: sì
Numero RAL: 7035
Corrente nominale In: 15 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 138 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 160 m³/h
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tensione d'ingresso: 240...290 V
Tensione d'uscita: 192...240 V
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Colore: Alluminio
Tipologia: Tipo italiano P30
Tipo di montaggio: Incassato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità: 50 m
Intervallo di regolazione valore luminosità: 0.5...2000 lx
Tensione di commutazione nominale: 5 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 300 mm