pagina iniziale

LEGRAND - LEG034817 QUADRI ACC.-VENTILATORE 30MC/H RAL7035 - 034817

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG034817 QUADRI ACC.-VENTILATORE 30MC/H RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 160 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 138 mm

  • Larghezza - 138 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP32

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060348175

Codice prodotto

LEG034817

Cod. produttore

034817

Produttore

BTI

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

160 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

138 mm

Larghezza:

138 mm

Grado di protezione (IP):

IP32

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...240 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

sì

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...240 V

Profondità:

40 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

22 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Numero RAL:

7035

Ventilatore con griglia in metallo IP32, IK10, portata 30 m3/h RAL7035

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND