LEGRAND - LEG057301 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP44 3P+T 400 - 057301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
3245060573010
Codice prodotto
LEG057301
Cod. produttore
057301
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale del corpo:
Plastica
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND