pagina iniziale

LEGRAND - LEG412623 CREPUSCOLAR SWITCH 230V 16A 1M - 412623

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di commutazione nominale - 5 A

  • Intervallo di regolazione valore luminosità - 0.5...2000 lx

  • Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità - 50 m

  • Tipo di montaggio sensore di luminosità - Applicazione a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064126236

Codice prodotto

LEG412623

Cod. produttore

412623

Produttore

BTI

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Intervallo di regolazione valore luminosità:

0.5...2000 lx

Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:

50 m

Tipo di montaggio sensore di luminosità:

Applicazione a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP65

Con spegnimento notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

Input con tasto:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

1200 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1000 VA

Tensione nominale sensore di luminosità:

230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare LuxoSwitch - sensore di luminosità compreso - soglia di regolazione 1-100.000 lux - 230Vac - 1 modulo Din35 - 1NO