Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Con lastra in vetro: sì
Altezza: 71 mm
Tipo di segnalazione: Allarme Vigili del Fuoco (rosso)
Tipologia: Impugnatura
Materiale: Metallo
Colore: Altro
Tipologia: Pin contatto di protezione
Tipo di montaggio: Incassato
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 300 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 184...265 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 18 min