pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG683141 VELA - PRESA BIPASSO NUDO - 683141

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG683141 VELA - PRESA BIPASSO NUDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pin contatto di protezione

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 60 PZ

EAN

3245066831411

Codice prodotto

LEG683141

Cod. produttore

683141

Produttore

BTI

Tipologia:

Pin contatto di protezione

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Vela. Prese energia. Presa 10A senza mostrina. Presa 2P + T 10/16A bipasso 250V ac. 1 Modulo. Neutro - Da completare con mostrina. Prodotto certificato IMQ

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND