Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero max. di uscite di commutazione: 12
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Larghezza (grande): 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 300 mm
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Zigbee
Sistema bus EIB/KNX: no
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 146 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Con lastra in vetro: sì
Altezza: 71 mm
Tipo di segnalazione: Allarme Vigili del Fuoco (rosso)
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 184...265 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 18 min
Tensione d'ingresso: 320...480 V
Potenza apparente di uscita: 20000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min