pagina iniziale

LEGRAND - LEG310161 WHAD HE 1000VA - 310161

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310161 WHAD HE 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 18 min

  • Tensione d'ingresso - 184...265 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2151 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970710529

Codice prodotto

LEG310161

Cod. produttore

310161

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

1000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

18 min

Tensione d'ingresso:

184...265 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1000 W

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

88 mm

Profondità:

390 mm

Altezza:

355 mm

Peso:

12 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Efficienza totale:

93.5 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1000VA, 18 minuti di autonomia, UPS con autonomia espandibile

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND