pagina iniziale

LEGRAND - LEG035650 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 150X150X80 - 035650

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Piastra di montaggio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060356507

Codice prodotto

LEG035650

Cod. produttore

035650

Produttore

BTI

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Piastra di montaggio

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Altro

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

80 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta di derivazione inox Atlantic 150 x 150 x 80 mm. IP66, IK10

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND