pagina iniziale

LEGRAND - LEG036301 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X300 - 036301

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036301 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060363017

Codice prodotto

LEG036301

Cod. produttore

036301

Produttore

BTI

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Nero

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Zoccolo 800X300 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND