Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Piastra portante per monitor
Adatto per armadi di larghezza: 482.6 mm
Materiale: Metallo
Tensione d'ingresso: 170...280 V
Potenza apparente di uscita: 2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 27 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale: Plastica
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 50 mm
Larghezza: 800 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1600 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 9.5 mm
- copia
- copia
Lunghezza: 21.5 mm
Tipo di fissaggio: Tassello a innesto
Larghezza: 14 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 403 mm