Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Colore: Grigio
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Colore: Bianco
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
- copia
- copia
Colore: Nero
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 176...280 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 600 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...460 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Barra di ritenuta cavo
Materiale: Metallo
Larghezza: 300 mm