Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 14 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 15 mm
Quota di fissaggio: Metrico
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Diametro esterno: 110 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 89 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 45 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm