LEGRAND - LEG666883 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D48 NERO - 666883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Tipologia - Angolo a 90°
Monopezzo - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8009561602830
Codice prodotto
LEG666883
Cod. produttore
666883
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipologia:
Angolo a 90°
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


