pagina iniziale

LEGRAND - LEG86293 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M20 GRIG - 86293

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86293 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M20 GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561129368

Codice prodotto

LEG86293

Cod. produttore

86293

Produttore

BTI

Diametro nominale:

14 mm

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Monopezzo:

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

14 mm

Diametro esterno più grande:

27 mm

Altezza totale:

31 mm

Colore:

Grigio

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: M20x1.5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND