LEGRAND - LEG030288 DLP-ANGOLO PIANO XMINI 40X25 BIANCO - 030288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 40 mm
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
3245060302887
Codice prodotto
LEG030288
Cod. produttore
030288
Produttore
BTI
Altezza:
25 mm
Larghezza:
40 mm
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
minicanali 40 x 25mm - angolo piano variabile


