LEGRAND - LEG310170 UPS DAKER DK + 1000VA - 310170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 176...280 V
Tensione d'uscita - 228...232 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2510 Kg CO₂-eq
EAN
3414970826923
Codice prodotto
LEG310170
Cod. produttore
310170
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
176...280 V
Tensione d'uscita:
228...232 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
900 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
C14
Tipologia costruttiva:
Rack
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
88 mm
Profondità:
405 mm
Altezza:
440 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
16 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
90 %
Frequenza primaria:
47.5...63 Hz
Efficienza in modalità Eco:
97 %
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND