pagina iniziale

LEGRAND - LEG031950 EMBASE NOIRE A VISSER - 031950

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21.5 mm

  • Larghezza - 14 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971528451

Codice prodotto

LEG031950

Cod. produttore

031950

Produttore

BTI

Lunghezza:

21.5 mm

Larghezza:

14 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Adatto per larghezza fascetta fino a:

9 mm

Colore:

Nero

Altezza:

18 mm

Diametro del foro di fissaggio:

6.35 mm

Materiale:

Plastica

Supporto a vite per collari larghezza 9 mm max. Per tasselli filettati diametro 6,35 e 7 mm e viti da legno diametro 5 mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND