Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Diametro esterno: 63 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm
Altezza della piastra: 80 mm
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Larghezza della piastra: 170 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 800 m³/h
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1800 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tensione d'ingresso: 184...267 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min