LEGRAND - LEG348521 F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE Z - 348521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 170 mm
Altezza della piastra - 80 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
2 PZ
EAN
8009561384279
Codice prodotto
LEG348521
Cod. produttore
348521
Produttore
BTI
Larghezza della piastra:
170 mm
Altezza della piastra:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Supporto scatola di derivazione. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


