pagina iniziale

LEGRAND - LEG433072 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W800 GU - 433072

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG433072 TELAI COMP CIECO PANNEL METAL H50W800 GU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di barre DIN - 0

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 0

  • Tipo di copertura - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971980686

Codice prodotto

LEG433072

Cod. produttore

433072

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

800 mm

Numero di barre DIN:

0

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

0

Tipo di copertura:

Chiuso

Con copertura:

Profondità:

113 mm

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

no

Pannello cieco altezza 300 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND