Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A