pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1747630 FUS A1-69E D1 630A 690V - 1747630

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1747630 FUS A1-69E D1 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 630 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873021292

Codice prodotto

ITW1747630

Cod. produttore

1747630

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

630 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile a corpo quadro. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un micro opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.