Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 16 A
Corrente nominale: 450 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E10
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro
Corrente nominale: 0.44 A
Misura: Altro
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 800 A