pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2463430 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD.R40-22 230V - 2463430

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2463430 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD.R40-22 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895141235

Codice prodotto

ITW2463430

Cod. produttore

2463430

Produttore

ITW

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello ITW2463430 - CONTATTORE 4 POLI 3 MOD.R40-22 230V