pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0910816 LAMPADA E10 10X28 60V 3W - 0910816

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0910816 LAMPADA E10 10X28 60V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3 W

  • Attacco lampada - E10

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per forno - no

  • Adatto per frigorifero - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873030904

Codice prodotto

ITW0910816

Cod. produttore

0910816

Produttore

ITW

Potenza della lampada:

3 W

Attacco lampada:

E10

Tipologia:

Altro

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Massima tensione di lavoro:

60...60 V

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Altro

Colore:

Altro

Diametro:

10 mm

Lunghezza totale:

28 mm

Resistente agli urti:

no

Applicazione speciale:

Altro

Filamento di carbonio:

no

Krypton:

no

Filamento multiplo:

no

Protezione anti-schegge:

no

Designazione della lampada:

Altro

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 10x28