pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1487063 FUS 27X60 AR 63A 1000V - 1487063

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1487063 FUS 27X60 AR 63A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873240525

Codice prodotto

ITW1487063

Cod. produttore

1487063

Produttore

ITW

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

63 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile cilindrico 27 x 60 mm - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 1000V