Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Schermatura supporto
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 9...17 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm