pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1605025 FUS NH0 KTF GG 25A 690V - 1605025

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1605025 FUS NH0 KTF GG 25A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 25 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873011026

Codice prodotto

ITW1605025

Cod. produttore

1605025

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

25 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V