Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1000 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6.3x25 mm
Taglia di guanti: 9
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 17000 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Corrente nominale: 90 A
Misura: Altro