Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E10
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Adatto per fusibili: HPC2
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 250 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Livello di protezione: 1400 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA